Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULstudy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8201190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201190
EAN/GTIN:
     4002390060387
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
LED-Tischleuchte MAULstudy. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 360/130 °. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 10 W. Sockelausführung: E27. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 51 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 35/35 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Stabiler Klemmfuß, Klemmweite bis 5,5 cm. 1580 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 10 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 15.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 950 Lumen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
35
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,8
Armlänge unten:
35
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
130
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULstudy
Höhe der Arbeitsstellung:
51
max. zulässige Leistung:
10
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.