Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULpuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8201202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201202
EAN/GTIN:
     4002390061407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULpuck. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 3 W. Sockelausführung: Kabelöse. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 37,5 cm. Arm beweglich. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 12,5 cm. Kabellänge: 1,80 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppel-Teleskoparm ausziehbar von 18,5 - ca. 33 cm. Zusammenklappbar. Diffusor für geringen Schattenwurf. 1260 Lux Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 3 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 367 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Kabelöse
Arm beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Durchmesser des Leuchtenfußes:
12,5
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULpuck
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
37,5
max. zulässige Leistung:
3
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.