Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8201790
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201790
EAN/GTIN:
     4002390079129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 5 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 37,5 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 35,7 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 10,6 x 16,5 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar. Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels. Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. 1360 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 5 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 616 Lumen.
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
35,7
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Breite des Leuchtenfußes:
10,6
Länge des Leuchtenfußes:
16,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULpearly
Höhe der Arbeitsstellung:
36
max. zulässige Leistung:
5
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
3 Stufen
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.