Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULjazzy dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8201802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201802
EAN/GTIN:
     4002390068321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULjazzy dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: silber/weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 42,5 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 36,5 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 13 x 18 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. 5V USB Typ A Anschluss zum aufladen von z. B. Smartphones. 2060 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 716 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber/weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
36,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
13
Länge des Leuchtenfußes:
18
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULjazzy
Höhe der Arbeitsstellung:
42,5
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Ja
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
5 Stufen
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.