Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Köpfe geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Köpfe geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Köpfe geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Köpfe leicht geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Köpfe leicht geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8205402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205402
EAN/GTIN:
     4002390078382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 11 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 52 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 44/40 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos dimmbar mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. 2 Leuchtenköpfe. Köpfe in einem Winkel von ca. 0-180° zueinander einstellbar. Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm. 6560 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 11 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 35.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1430 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
44
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,7
Armlänge unten:
40
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULcraft duo, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Arbeitsplatzleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
52
max. zulässige Leistung:
11
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Arbeitsplatzleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.