Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULsolaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8206089
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8206089
EAN/GTIN:
     4002390089760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULsolaris. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 150/55 °. Farbe des Leuchtenkopf: anthrazit. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 5 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 64,3 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 16 x 19 cm. Kabellänge: 1,9 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
anthrazit
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
55
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,9
Breite des Leuchtenfußes:
16
Länge des Leuchtenfußes:
19
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
150
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
55
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULsolaris
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
64,3
max. zulässige Leistung:
5
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
II
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.