Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULprimus colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm dimmbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8207095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8207095
EAN/GTIN:
     4002390047487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULprimus colour vario, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 80/60 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 4 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Edelstahl. Höhe Arbeitsstellung: 55 cm. Arm beweglich. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 20 cm. Kabellänge: 1,9 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar. Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor aus PMMA. 5000 Lux Beleuchtungsstärke bei 23 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 2700 Kelvin (wawrmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 4 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 427 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WAA109;;WPA010
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
58
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,9
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
80
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
60
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULprimus
Höhe der Arbeitsstellung:
56,5
max. zulässige Leistung:
4
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 269,99* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.