Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULstarlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8231002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8231002
EAN/GTIN:
     4002390057301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Tischleuchte MAULstarlet. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 310/135 °. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 3 W. Sockelausführung: E27. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 41 cm. Armlänge oben/unten: 31 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 15,6 x 19 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
720 Lux Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 3 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 250 Lumen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Nein
Armlänge oben:
31
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Breite des Leuchtenfußes:
15,6
Länge des Leuchtenfußes:
19
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
310
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
135
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULstarlet
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
41
max. zulässige Leistung:
3
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 22,96* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.