Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MAULfinja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8234490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8234490
EAN/GTIN:
     4002390076227
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
  • Edles Design in Mattschwarz und Silbermetallic
  • Formschöne Arbeitsplatzleuchte, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
  • Flexibel: Kopf in alle Richtungen einstellbar
  • Edler Look: Schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre in Büros, zu Hause, im Hotel
  • Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
  • Auch als Standversion erhältlich (Art.-Nr. 823 46)
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
  • Stabil: Arm und Standfuß aus robustem Stahl
  • Reflektor für optimale Lichtausnutzung in Mattweiß
  • Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
  • Fuß:StandfußMaterial:Kopf: Metall - Arm: Stahl - Standfuß: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende UnterlageMaße:Höhe: 36 cm - Kopf: Ø 13 cm - Arm: Länge unten 30 cm, Länge oben 30 cm - Fuß: Ø 17 cmBewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: NeigbarPosition Schalter:Kabel
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULfinja
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopf in alle Richtungen einstellbar. Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung.
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
exklusive
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
30
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Armlänge unten:
30
Durchmesser des Leuchtenfußes:
17
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
315
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
80
Anzahl der Leuchtmittel:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULfinja, exkl. Leuchtmittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
36
max. zulässige Leistung:
10
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.