Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
GS-Zeichen
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8259302
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8259302
EAN/GTIN:
     4002390087285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 66 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 120 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
GS-Zeichen. Abstrahlung nach oben 70%, unten 30%. Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen. Ausgeschnitte Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 2560 Lux bei 85 cm Abstand, 1440 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 3360 Lux bei 85 cm Abstand, 2020 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 46 & 20 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 7087 & 3023 Lumen.
Farbe:
weiß
Höhe:
1200
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
sensor, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario
Höhe der Arbeitsstellung:
120
max. zulässige Leistung:
66
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtsensor vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,87*
€ 784,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,46*
€ 752,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,80*
€ 730,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.