Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischeinbau-Adapter für LED-Standleuchte MAULsirius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt montiert an der Leuchtensäule
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8259495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8259495
EAN/GTIN:
     4002390078023
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Standlampe
Standleuchte
  • Passend zur LED-Leuchte MAULsirius 825 93
  • Zur Montage im Schreibtisch
  • Befestigung direkt in der Arbeitsplatte, Ø Bohrloch 12 mm
  • Geeignet für Tischplatten bis 45 mm
  • Aus robustem Stahl
  • Inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Montage im Schreibtisch. Passend zur Leuchte MAULsirius 825 93. Befestigung direkt in der Arbeitsplatte, Ø Bohrloch 12 mm. Geeignet für Tischplatten bis 45 mm. Inkl. Montagematerial
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
nicht relevant
Ausführung des Leuchtmittels:
nicht vorhanden
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
nicht vorhanden
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
LED-Standleuchte MAULsirius
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischeinbau-Adapter für
max. zulässige Leistung:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.