| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-8263402 Herst.-Nr.: 8263402 EAN/GTIN: 4002390061698 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 49,5 | Werkstoff: | Kunststoff, Metall | Sockelausführung: | Anschlussklemmen | Lichtfarbe: | je Lichtquelle 6500 Kelvin (tageslichtweiß) | Zertifikat/Zulassung: | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G) | Herstellerprodukttyp: | MAULviso | Herstellerproduktbezeichnung: | LED-Lupenleuchte | Farbe des Gehäuses: | weiß | max. zulässige Leistung: | 8 | Art des Leuchtmittels: | LED Platine | Schutzklasse: | II | Herstellerproduktbeschreibung: | Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 8 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 935 Lumen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |