| |
|
| Artikel-Nr.: C113-8263690 Herst.-Nr.: 8263690 EAN/GTIN: 4002390082518 |
| | |
|
| | |
| Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULmakro Standfuß. Weitere Informationen: | | Höhe: | 45,5 | Werkstoff: | Kunststoff, Metall | Sockelausführung: | Anschlussklemmen | Lichtfarbe: | je Lichtquelle 6500 Kelvin (tageslichtweiß) | Zertifikat/Zulassung: | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G) | Herstellerprodukttyp: | MAULmakro | Herstellerproduktbezeichnung: | LED-Lupenleuchte | Farbe des Gehäuses: | schwarz | max. zulässige Leistung: | 8 | Art des Leuchtmittels: | LED Platine | Schutzklasse: | II | Herstellerproduktbeschreibung: | Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Stabiler Standfuß. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². 2220 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 8 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 922 Lumen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, lupenlampe |
| | |
| |