| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-8265090 Herst.-Nr.: 8265090 EAN/GTIN: 4002390061766 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialleuchte LED-Lupenleuchte, Klemmfuß MAULvitrum. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 49 | Werkstoff: | Kunststoff, Metall | Sockelausführung: | Anschlussklemmen | Lichtfarbe: | je Lichtquelle 6500 Kelvin (tageslichtweiß) | Zertifikat/Zulassung: | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G) | Herstellerprodukttyp: | MAULvitrum | Herstellerproduktbezeichnung: | LED-Lupenleuchte | Farbe des Gehäuses: | schwarz | max. zulässige Leistung: | 7 | Art des Leuchtmittels: | LED Platine | Schutzklasse: | II | Herstellerproduktbeschreibung: | Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm), Linsenfläche 307 cm². 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 7 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 949 Lumen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |