Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Scherenarm "elegant" mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8313582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8313582
EAN/GTIN:
     4002390009522
Suchbegriffe:
Telefon-Wandhalterung
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
  • Mit zwei seitlichen Flügeln
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Arm auf 1 m Gesamtlänge ausziehbar, Kabelführung an der Schere
  • 4 Anschlagstifte für sicheren Halt des Telefons
  • Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
4 Anschlagstifte für siheren Halt des Telefons. Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons. Arm auf 1 Meter Gesamtlänge ausziehbar, Kabelführung an der Schere. Mti zwei seitlichen Flügeln
Breite:
357
Farbe:
grau
Höhe:
100
Tiefe:
1000
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
5
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Befestigung:
Wandhalterung
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Höhe:
218
min. Höhe:
218
Herstellerprodukttyp:
mit Wandhalterung
Herstellerproduktbezeichnung:
Telefon-Scherenarm elegant
max. Ausladung:
1000
Anzahl der Gelenke:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.