Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel MAULrise, 96 lm/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8322502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8322502
EAN/GTIN:
     4002390075152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LED-Panel MAULrise, 96 lm/W. Größe 59,5 cm x 59,5 cm, optimale LED-Lösung für eine flächige, gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung. Sparsam: Bis zu 50% Energie-Einsparung im Vergleich zu Leuchtstofflampen. Effizient: Geringe Energie- und Wartungskosten, lange Lebensdauer. Komfortabel: Position in der Decke frei wählbar, veränderbar und einfach zu warten. Überall in der Gebäudetechnik: Industrie, Handwerk, Hotel- und Gaststätten, Shops. Homogene Lichtverteilung durch mattes Streuscheibenmaterial. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Moderne LED-Technik. Besonders flach: Rahmen, 1 cm Höhe, aus Aluminium, fügt sich harmonisch in jede Decke ein. Auf Langlebigkeit konstruiert: Die für LEDs erforderliche Wärmeableitung erfolgt über den Rahmen. Vom Markenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leuchtenherstellung. Bildschirmarbeitsplatztauglich. Beleuchtungsstärke Leuchte: 420 Lux bei 175 cm Abstand, 210 Lux bei 250 cm Abstand. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 36 kWh/1000 h. Anzahl Lichtquellen: 1. Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 20000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 3333 Lumen. Lichtausbeute: 96 lm/W. BlendungsbewertungUGR <19. Halbwertswinkel95 °. IP-SchutzartIP 20. Farbwiedergabeindex80 Ra. Farbeähnlich RAL 9010. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit des LED-Panels MAULrise. 832 25: Zum komfortablen Einlegen in Rasterdecken. Schnelle Montage, einfache Verkabelung über der Decke.
Weitere Informationen:
Breite:
595
Höhe:
10
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
595
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Panel
Sockelausführung:
Steckverbinder
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Herstellerprodukttyp:
96 lm/W
Farbe des Gehäuses:
weiß
max. zulässige Leistung:
36
Betriebsmittelschutzklasse:
Schutzklasse 2
... > MAUL > LEUCHTEN > LED-Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.