Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULjump, Ø 30,5 cm, Funkuhr, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9053425
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9053425
EAN/GTIN:
     4002390083898
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
  • Trendy Design, drei moderne Farben
  • Breiter Rahmen, außen farbig, innen schwarz
  • Funkuhr
  • 30,5 cm Durchmesser
  • Stabile Verarbeitung: Rahmen 1,5 cm aus bruchfestem Kunststoff
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Elegant: Schmale Balkenstriche, sehr gut erkennbar
  • In Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause
  • Ziffernblatt in Rahmenfarbe, Sekundenzeiger rot (905 34 25: Ziffernblatt Rahmenfarbe, Sekundenzeiger schwarz)
  • Achse, Minuten- und Stundeneinheiten in weiß
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
  • Angenehm leise
  • Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
  • Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Rahmen außen farbig, innen schwarz. Schmale Balkenstriche, sher gut erkennbar. Ziffernblatt in Rahmenfarbe mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal.
Breite:
305
Farbe:
rot
Höhe:
40
Durchmesser:
305
Herstellerprodukttyp:
Funkuhr, rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULjump, Ø 30,5 cm,
Benennung der Batterie:
1,5 V (AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
analog, Balken
Zeitanzeige:
Analog
Form des Gehäuses:
rund
Art der Abdeckung:
Mineralglas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.