Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pult Ergonomisches Tischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9301070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301070
EAN/GTIN:
     4002390026475
Suchbegriffe:
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Schultisch
Schülerschreibtisch
  • Einzigartig in Stabilität, Qualität und Funktion
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Vielseitig: Kleine Arbeitsflächen platzsparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen
  • Platte stufenlos verstellbar von ca. 31 - 43 cm (ab Schreibtischplatte)
  • Platzsparend: Mehr Bodenfläche durch Klemmbefestigung
  • Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
  • Kraftpaket: Hochwertiger, schwerer Klemmfuß für stabilen Halt
  • Elegante Arbeitsplatte mit gerader Front für optimale Arbeitshaltung
  • Tragkraft 30 kg
  • Hochwertige Arbeitsplatte, abgerundet, leicht zu reinigen
  • Beweglich: Platte um + 10° nach vorne neigbar, um 360° drehbar, Fixierung durch Klemmhebel
  • Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
  • Sichere Klemmung der Säule ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmhebel
  • Klemmfuß 10 cm breit, aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm, schreibtischschonende Unterlage
Weitere Informationen:
Breite:
600
Farbe der Plattenkante:
holz
Farbe der Tischplatte:
holz
Form der Platte:
abgerundet
Form der Plattenkante:
abgerundet
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
mehrschichtverleimte Multiplex
Material der Plattenkante:
mehrschichtverleimte Multiplex
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
mehrschichtverleimte Multiplex
max. Höhe:
430
min. Höhe:
310
min. Tiefe:
520
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomisches Tischpult
max. Tiefe:
575
Dicke der Platte:
22
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.