Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pult Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt ausgestattet (inkl. PC, Monitor und Tastatur)
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9317070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9317070
EAN/GTIN:
     4002390041294
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
Pult Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger. Material Platte: Material der Platte: mehrschichtverleimte Multiplex Platte, Farbe der Tischplatte: holz. Material Plattenkante: Material der Plattenkante: mehrschichtverleimte Multiplex Platte, Farbe der Plattenkante: holz. Ausführung Tischplatte: Form der Plattenkante: abgerundet, 25 mm, mehrschichtverleimte Multiplex Platte. abgerundet. Größe Pult max. (B x T x H): 610 mm. 520 mm x 750 mm. Größe Pult min. (T x H): 577 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
610
Farbe der Plattenkante:
holz
Farbe der Tischplatte:
holz
Form der Platte:
abgerundet
Form der Plattenkante:
abgerundet
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
Holz (Buche)
Material der Plattenkante:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
mehrschichtverleimte Multiplex Platte
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
750
min. Tiefe:
520
Herstellerprodukttyp:
mit Flachbildschirmträger
Herstellerproduktbezeichnung:
Profi-Monitorpult
max. Tiefe:
577
Dicke der Platte:
25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,29*
€ 554,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.