Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9332989
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9332989
EAN/GTIN:
     4002390087520
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
  • Höchste Stabilität und Top-Qualität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 73,5 cm (Sitzhöhe) bis 120 cm, Platte um + 10° nach vorne neigbar
  • Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert
  • Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
  • Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
  • Maße Tischplatte 35 x 50 cm (B x T) mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
  • Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
  • Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
  • Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
  • Platte mit Melamin-Oberfläche, weitere Oberflächen auf Anfrage
  • Farb-Nr. 89: Edle Oberfläche, Anthrazit-Metallic-Feinstruktur
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
Breite:
610
Tiefe:
680
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
735
Verwendung:
Boden
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
Anzahl der Fachböden:
1
Werkstoff des Fachbodens:
Melaminharzbeschichtet
Farbe des Fachbodens:
anthrazit
Werkstoff des Korpus:
Stahl, Aluminium-Druckguss
Farbe des Korpus:
anthrazit
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des größten Fachbodens:
350
Tiefe des größten Fachbodens:
500
Herstellerproduktbezeichnung:
Beamertisch MAULpro
Höhe des größten Fachbodens:
0
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Belastbarkeit des Fachbodens:
30
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.