Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULgrando


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Schirmständer und 4 Zubehörhaken
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9406090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406090
EAN/GTIN:
     4002390074971
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Robuste Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung. Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen mit Haken an beiden Seiten verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff. Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung. Fest verschraubt: Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht. . Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 5 cm, schwarz glänzend. 16 Haken: 8 Kleiderhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer. Kunststoff-Köpfe Kleiderhaken Ø 5,5 cm, aus bruchfestem ABS. Drehbare Krone, Ø 37,5 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Höhe 1,75 m
Weitere Informationen:
Breite:
39
Farbe:
schwarz
Höhe:
175,5
Tiefe:
39
Herstellerprodukttyp:
MAULgrando
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
8 Kleiderhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone Ø 37,5 cm. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Versetzt angeordnete Kleiderstangen mit Hakeen an bieden Seiten verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff
Werkstoff der Garderobenleiste:
Kunststoff, Metal
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Metall, Kunststoff
Anzahl der Haken:
16
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.