| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-A125-P Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: A125-P EAN/GTIN: 3474371125100 |
| |
|
| | |
| Das klassische Design macht diesen Druckbleistift zu einem wahrhaften Klassiker. In schlichter Ausführung und einfacher Handhabung ist er für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie bei der Anwendung an Lineal und Schablone. Das Kunststoffgehäuse verfügt über eine geriffelte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Modell mit 2,5mm starrer Minenführung. Radierstück nachfüllbar mit Pentel Z2-1N. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift Sharplet-2 | Strichstärke: | 0,5 mm | Ausführung der Spitze: | 2,5mm Minenführung aus Metall | Bezeichnung des Schreibmediums: | Graphitmine | Nachfüllbar: | C275-HB | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Pink | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Härtegrad: | HB | Clip vorhanden: | ja, Metallclip | geeignet für Schablone: | ja | Radierer vorhanden: | ja | Radier nachfüllbar: | Pentel Z2-1N | Minenführung voll versenkbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift |
| | |
| |