Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Sharplet-2 A125, 0,5mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-A125-S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A125-S
EAN/GTIN:
     3474371125117
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Das klassische Design macht diesen Druckbleistift zu einem wahrhaften Klassiker. In schlichter Ausführung und einfacher Handhabung ist er für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie bei der Anwendung an Lineal und Schablone. Das Kunststoffgehäuse verfügt über eine geriffelte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Modell mit 2,5mm starrer Minenführung. Radierstück nachfüllbar mit Pentel Z2-1N. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Sharplet-2
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
2,5mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C275-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Hellblau
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.