Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift 120 A3 A315, 0,5mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-A315-N
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A315-N
EAN/GTIN:
     3474370315007
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Design follows Function. Der Allrounder – nicht nur für Profis. Der Druckbleistift ist mit seinem durchdachten Design als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendung an Lineal und Schablone. Das Kunststoffgehäuse verfügt über eine strukturierte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Modell mit 4mm starrer Minenführung. Radierstück nachfüllbar mit Pentel Z2-1N. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift 120 A3
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
4mm lange Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C275-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Grau
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.