Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Kugelschreiber BK437, mit ergonomischer Griffzone, 0,35mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-BK437-C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BK437-C
EAN/GTIN:
     0072512196113
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Klassischer Kugelschreiber mit gummierter Griffzone in Dreiecksform. Diese sorgt für einen sicheren, ergonomischen Halt und ermüdungsfreies Schreiben. Der Kugelschreiber liegt ausgezeichnet in der Hand, was dem verlängerten Griffzone zu danken ist – so können auch Verwender mit großen Händen den Kugelschreiber bequem verwenden. Das Modell ist mit einer seitliche Mineneinzugsmechanik ausgestattet. Modell mit Druckmechanik und extra langer Griffzone, in 3 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Kugelschreiberpaste
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau-Transparent
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert, in ergonomischer Dreiecksform
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Ergonomischer Kugelschreiber, Ergonomischer Kuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, ergonomischer kugelschreiber, pentel kugelschreiber, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.