Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Liquid Gel-Tintenr. EnerGel Sterling BL407, nachfüllbar, 0,35mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BL407B-A
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL407B-A
EAN/GTIN:
     0884851009654
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
EnerGel Sterling Liquid Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet
Nachfüllbar:
LR7-AX
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Schaftes:
Rot/Silber
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelschreiber pentel schwarz 0,35 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.