| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1131-BL407MA-A Herst.-Nr.: BL407MA-A EAN/GTIN: 0884851042736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | EnerGel Sterling Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LR7-AX | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | Anthrazit | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |