Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Liquid Gel-Tintenroller EnerGel BL60, 0,5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-BL60-AO
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL60-AO
EAN/GTIN:
     0072512197677
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Mit recycelten Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
EnerGel Liquid Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet
Nachfüllbar:
LR10-AX
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Silberfarben/Schwarz
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller linkshänder, gel kugelschreiber, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.