| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1131-BL77TLE-S3X Herst.-Nr.: BL77TLE-S3X EAN/GTIN: 0884851043870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit XLR7TL. Mit recycelten Materialien gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | EnerGel Pure Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Türkis | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | XLR7TL-S3X | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Silberfarben/Transparent/Türkis | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 54% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |