| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1131-BLP77-BX Herst.-Nr.: BLP77-BX EAN/GTIN: 0884851019851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dokumentenechter, original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Dokumentenecht zertifziert nach ISO 27668-2. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7P. Mit recycelten Materialien gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | EnerGel Document Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Rot | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, pigmentiert, dokumenenecht nach ISO 27668-2, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LRP7-BX | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Schwarz/Silberfarben/Rot | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 54% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Metall | Besonderheiten: | dokumentenecht, wasserfest, lichtecht, |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel kugelschreiber 0,35 mm rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber);dokumentenecht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |