Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Wäschestift Pentel for Fabric, BN15, 0,5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-BN15-AO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BN15-AO
EAN/GTIN:
     0072512191224
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller zur Verwendung auf vielen Arten Textilien. Geeignet zum Beschriften von Kinder- und Arbeitskleidung, zum Dekorieren, Basteln und DIY mit weiteren Textilfarben. Sehr weich im Auftrag, ohne Kratzen auf dem Stoff und ohne weitere Fixierung sofort dauerhaft permanent, wischfest, wasserfest. Waschbar und in Baumwolle kochfest bis 90°C. Tipp: Perfekt in Verbindung mit Pentel Stoffmalkreiden, als Konturenstift oder zum Zeichnen auf Textilien.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wäschestift Pentel for Fabric
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte für den Verwendung auf Textilien optimiert, schnell trocknend, sofort dauerhaft permanent
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
wasserfest/lichtecht:
ja/ja
geeignet zur Verwendung auf:
Textilien, Naturstoffe wie Baumwolle sowie synthetische Mischgewebe
Clip vorhanden:
Ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Stoff-Malfarben, Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, pentel gelroller schwarz strichstärke 0,5, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Schreibgerät (Wäschemarker); Markierstift für Wäsche; Wäschestift;Textilstift; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelroller; Gelschreiber; Gelstift; Marker für Wäsche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.