Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PENBXSE1002A2 Herst.-Nr.: BXSE1002-A2 EAN/GTIN: 0884851049919 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber-Nachfüllmine für den Pentel Izee-Kugelschreiber. Farbenfroh und mit leichtem Schreiben überzeugt der Kugelschreiber in Schule und Büro. Nachfüllbar in 8 kräftig strahlenden, brillanten Farben. Mit Viscosity Tinte für ein extra sanftes Schreibgefühl. Eine Packung enthält 2 Nachfüllmine mit gleicher Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | iZee Kugelschreiber Nachfüllmine | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Inhalt: | 1 Pck = 2 Minen | Bezeichnung des Schreibmediums: | Kugelschreiberpaste | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,21* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,19* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,21* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|