Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Pastell-Gel-Tintenroller Milky K108, 0,4mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-K108-PW
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     K108-PW
EAN/GTIN:
     0884851039705
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller in strahlende Pastellfarben, die wunderbar zur Geltung kommen auf weißen, farbigen oder dunklen Papieren. Die deckenden Farben in mittlerer Strichstärke sind ideal für kreative Anwendungen wie zur Gestaltung von Grußkarten, Do-it-yourself-Kalendern sowie für Akzente beim Handlettering, Bullet Journaling und vielem mehr. In 6 pastelligen Schreibfarben + weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Milky Pastell-Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
Weiß
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, gel-schreiber 0,4mm weiß, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.