Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038028 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K227-C EAN/GTIN: 3474377922291 |
| |
|
| | |
| Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Mit pigmentierter Tinte. Einen wahrlich markanten Auftritt bieten die Modell der Hybrid Gel Grip Metallic-Reihe, die mit ihrer breiten Strichstärke ausdrucksstark schreiben und mit ihrem größerem Durchmesser auch einen sicheren Griff für große Hände garantieren. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Hybrid Gel Grip Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Blau | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Gel-Tinte | Nachfüllbar: | KFR7-C | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Schwarz mit Schreibfarbenkennung | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,86* | € 6,62* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,14004* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|