Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker Universal Pen, 1mm Rundspitze, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-M10U-C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M10U-C
EAN/GTIN:
     3474370210029
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker blau rundspitze
permanent marker
Permanent Marker für die universelle Anwendung in Haushalt und Büro. Permanent auf einer Vielzahl von haushaltsüblichen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker Universal Pen
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Gelb
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
haushaltsübliche Oberflächen, wie verschiedene Kunststoffarten, Papier und Pappe
Farbe der Kappe:
entspricht Schreibfarbe
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Filzstift; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Pigmentmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,77004*
€ 40,18635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96008*
€ 38,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.