Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Deko-Lack-Marker feine Nadelspitze, 0,7mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-MFP10-Z
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFP10-Z
EAN/GTIN:
     0884851016898
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Pentel Paint-Marker sind Lackmarker und Klassiker für jedliche Dekorations- und Gestaltungszwecke. Sie sind mit ausdrucksstarker Effekttinte ausgestattet und markieren deckend auf vielen farbigen, dunklen und transparenten Materialien. Ideal für die saisonale Gestaltung. In robustem Aluminiumgehäuse mit stabiler Faserspitze, bzw. Nadelspitze sind sie sowohl für Markierungen und Beschriftungen im privaten Umfeld als auch im Office ein verlässliches Produkt. Erhältlich in drei Schreibfarben und jeweils drei Strichstärken, als: feine Nadelspitze / medium Rundspitze / breite Rundspitze
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Deko-Lack-Marker Pentel Paint Marker
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
Silber
Ausführung der Spitze:
feine Nadelspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
hochpigmentierte, deckende Tinte
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
wasserfest/lichtbeständig:
nein/ja
geeignet für Schablone:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, Deko-Objekte aus Kunststoff, MDF sowie andere Materialien
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, acrylmarker pentel, acryl marker, permanent marker silber, Porzellanmarker; Porzellan-Marker; Holzmarker; Glasmarker (Lackmarker); Terracottamarker; Paintmarker; Kunststoffmarker (Lackmarker); Schreibgerät (Lackmarker); Metallmarker (Lackmarker) ;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.