| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MMP20-PRO4MX1EU Herst.-Nr.: MMP20-PRO4MX1EU EAN/GTIN: 4016284345917 |
| |
|
| | |
| PenTools by Pentel - Qualität für Markieren und Schreiben. Schreiben, planen, markieren, messen – ganz egal, was Sie sich vorgenommen haben – Projekte, die Ihre Handschrift tragen, sind immer etwas Besonderes. Für Ihr individuelles Projekt und spezifischen Anforderungen wurde die Produktreihe „PenTools by Pentel“ entwickelt. Produkte höchster Qualität zum Schreiben und Markieren, gepaart mit extremer Langlebigkeit, unterstützen sowohl Industrieunternehmen, Handwerker, das Baugewerbe, als auch jeden ambitionierten Heimwerker bei der erfolgreichen Projektumsetzung. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | PenTools Lack-Marker Pentel Paint Marker | Strichstärke: | 3 mm | Schreibfarbe: | 4 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanent Tinte mit Lack-ähnlichem Finish | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Besonderheiten: | Papier-Blisterverpackung | nachfüllbar: | nein | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | geeignet zur Anwendung auf: | glatte, nicht saugende Oberflächen und leicht ölige, staubige und dunkle Untergründe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |