Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Lack-Marker Paint Marker MMP20, 2mm Rundspitze, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppe
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-MMP20-WO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MMP20-WO
EAN/GTIN:
     4902506065605
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Pentel Paint Marker ist ein stark deckender Lackmarker und ideal für die Verwendung in Industrie und Gewerbe. Die wasserfeste, pigmentierte Tinte überzeugt mit hoher Deckkraft. Diese Eigenschaft macht den Lackmarker auch im DIY und Hobby/Garten-Bereich zu einem äußerst flexibel einzusetzenden Marker. Die Tinte der kräftigen Farben ist ideal für den Einsatz auf allen glatten, nicht saugenden Oberflächen und für Markierungen auf leicht öligen, staubigen und dunklen Untergründen. Die Markierungen sind dauerhaft permanent, wasser- und wetterfest, lichtbeständig und resistent gegen viele Lösungsmittel. Mit stabiler Faserspitze in Kunststoffgehäuse. In 12 Schreibfarben + 3 Sonderfarben (Weiß, Gold, Silber)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lack-Marker Pentel Paint Marker
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
Weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanent Tinte mit Lack-ähnlichem Finish
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
glatte, nicht saugende Oberflächen und leicht ölige, staubige und dunkle Untergründe
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, lackmarker weiß, holzmarker, Porzellanmarker; Porzellan-Marker; Holzmarker; Glasmarker (Lackmarker); Terracottamarker; Paintmarker; Kunststoffmarker (Lackmarker); Schreibgerät (Lackmarker); Metallmarker (Lackmarker) ;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.