Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker Maxiflo NLF50, 1,5mm Rundspitze, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-NLF50-CO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NLF50-CO
EAN/GTIN:
     3474375050026
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Permanent Marker mit „refresh-your-ink“ Funktion. MAXIFLO Permanent Marker sind Free-Ink Marker und bieten eine Tintennutzung bis zum letzten Tropfen und stets kräftige Farben. Dank eines einzigartigen Pumpsystems zur Unterstützung des Tintenflusses und effizienter Nutzung der Tinte schreibt der MAXIFLO extra lang. Mit einem MAXIFLO sind ausgetrocknete Spitzen und blassen Farben passé. Und sollte die Spitze angetrocknet sein, kann über die Betätigung des rückseitigen Pumpsystems die Farbe aufgefrischt werden. Mit schonender Tinte auf Alkoholbasis ist der MAXIFLO permanent auf vielen Materialien und auch für die Anwendung auf rauen Untergründen geeignet. Mit langlebiger, stabiler Faserspitze ein in Büro, Handwerk und Industrie beliebtes Produkt zum verlässlichen Markieren und Beschriften. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze und in 4 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker Maxiflo
Strichstärke:
1,5 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Goldfarben mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr
Farbe der Kappe:
entspricht Schreibfarbe
Clip vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker blau rundspitze, permanent marker, permanent marker blau, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Filzstift; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Pigmentmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.