Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker Pentel Pen Slim NXS15, 1mm Rundspitze, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-NXS15-BO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NXS15-BO
EAN/GTIN:
     4902506074256
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
pentel permanent marker rot
permanent marker
Der Permanent-Marker ist mit einer Druckmechanik ausgestattet und ermöglicht damit für eine praktische und einfache Handhabung bei Anwendungen im Handwerk, Gewerbe und Office. Die geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis ist für den Einsatz auf vielen Materialien geeignet und wird über eine stabile Faserspitze gespeist, die für die Verwendung auf vielen Oberflächen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker Pentel Pen Slim
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Pigmentmarker ; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Filzstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.