Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Kerry P1035, Design-Klassiker, 0,5mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1131-P1035-C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P1035-C
EAN/GTIN:
     3474377360024
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Design und Eleganz in höchster Güte vereint der KERRY Druckbleistift. Mittlerweile ein Design-Klassiker ist er seit seiner Markteinführung 1971 im Design unverändert. Das durchdachte Modell hält viele Besonderheiten parat. Er ist mit einer Kappe aus Metall in hochwertiger Lackierung ausgestattet. Die Druckmechanik funktioniert sowohl mit als auch ohne aufgesteckte Kappe. Abgerundet wird das Design mit einer hochwertigen Metallmanschette in Höhe der Griffzone. Der Druckbleistift verfügt über ein Radierstück und ist mit 3 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Kerry
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
2mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C275-HB
Material des Schaftes:
Metall/Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
nein
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift blau pentel, druckbleistift, druckbleistift mit radiergummi, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.