| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-PL107-AX Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PL107-AX EAN/GTIN: 0884851007797 |
| |
|
| | |
| Das Design des Druckbleistift EnerGize X wurde an das Design des EnerGel Gel-Tintenroller „EnerGel X“ angepasst, sodass aus beiden Produkte ein wertvolles Schreibtisch-Set angeboten werden kann. Das farbenfrohe, halbtransparente Kunststoffgehäuse wird abgerundet mit einem Clip und einer gummierten Griffzone. Der Druckbleistift verfügt über ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen in bis zu 7 Härtegraden. Mit recycelten Materialien gefertigt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift EnerGize X | Strichstärke: | 0,7 mm | Ausführung der Spitze: | Standard Druckbleistiftspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Graphitmine | Nachfüllbar: | C277-HB | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 84% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Härtegrad: | HB | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | geeignet für Schablone: | ja | Radierer vorhanden: | ja | Radier nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift |
| | |
| |