Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Stoffmalfarben Fabric Fun PTS, CE-zertifiziert, 15 Farben im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Anwendung
Anwendung
Gruppnbild
Artikel-Nr.:
     C1131-PTS-15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTS-15
EAN/GTIN:
     4711577000152
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
"Fabric Fun" sind Stoffmalkreiden zur Gestaltung von Textilien. Die Stoffkreiden auf Wachsbasis sind geschmeidig im Auftrag und können somit auch gut miteinander verarbeitet werden – für softe Farbverläufe. Die Kreiden trocknen nicht ein und sind viele Jahre haltbar, bei gleichbleibender Qualität. Geeignet für alle hellen Naturstoffe, z.B. für Baumwolle oder T-Shirt-Stoffe mit geringen Anteilen synthetischer Fasern. Zum fixieren heiß bügeln, zuvor mit Papier abdecken. Zum Waschen auf Links drehen und schonende Kaltwäsche nutzen. Die Wachskreiden sind CE-zertifiziert und für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Kreiden einzeln nicht erhältlich. Set mit 15 Farben: Gelborange/Orange/Ocker/Braun/Rot/Gelb/Pink/Blaugrün/Gelbgrün/Grün/Dunkelblau/Grau/Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stoffmalfarben Fabric Fun
Schreibfarbe:
15 Farben
Bezeichnung des Schreibmediums:
Wachskreide für Textilien
nachfüllbar:
nein
Besonderheiten:
im Set
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Textilien, Naturstoffe wie Baumwolle sowie synthetische Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalkreide, stoff-malfarben set, stoff malfarben, stoffmalfarben pentel, Textilfarbe; Stoff-Malfarben; Stoffmalfarben; Textilfarben; Textilmalfarben; Stoffmalkreide; Kreide (Textilfarbe); Textilmalkreide; Malkreide (Textilfarbe); Stoffmalfarbe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.