Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Twist-Erase QE519, 0,7mm HB, mit Jumbo-Radierstück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-QE519CX
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     QE519CX
EAN/GTIN:
     0072512099711
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der Druckbleistift ist mit seinen durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank der stabilen Minenführung. Das farbige Kunststoffgehäuse verfügt über eine extra weiche Griffzone, einen Metallclip und ist mit 3 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Extra: Der Druckbleistift verfügt über ein extra großes, herausdrehbares Radierstück im Jumbo-Format. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Twist-Erase
Strichstärke:
0,9 mm
Ausführung der Spitze:
3mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C279-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel E10
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,35084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,74*
€ 87,7506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,78008*
€ 77,0883
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,87004*
€ 74,81535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,21008*
€ 62,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.