Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Faserschreiber Sign Pen S520, 0,8mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-S520-B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S520-B
EAN/GTIN:
     3474370520036
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Pentels Faserschreiber mit einer langen Geschichte, weltbekannt und unverändert seit 1963. Entwickelt als Mischung zwischen Stift und Marker eroberte der Sign Pen in den frühen 1960er Jahren die Herzen seiner Verwender. Noch heute ist der Sign Pen die erste Wahl von Architekten, Künstlern und Designern für Illustrationen und Skizzen und natürlich auch von Jedermann und den Einsatz für jeden Tag. Mit langlebiger, stabiler Acrylspitze in brillanten Farben bleibt der Klassiker auch zukünftig ein wertvoller Begleiter. In 12 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber Sign Pen
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Farbstofftinte auf wasserbasis
nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigentschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 83% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler pentel, fasermaler, Fasermaler; Faserschreiber; Filzer; Filzstift; Grafikmarker; Graphikmarker; Kreativmarker; Kreativstift; Grafikmarker (Layoutmarker) Colorationsmarker; Graphikmarker (Layoutmarker)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.