| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-S520-S Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S520-S EAN/GTIN: 3474370520111 |
| |
|
| | |
| Pentels Faserschreiber mit einer langen Geschichte, weltbekannt und unverändert seit 1963. Entwickelt als Mischung zwischen Stift und Marker eroberte der Sign Pen in den frühen 1960er Jahren die Herzen seiner Verwender. Noch heute ist der Sign Pen die erste Wahl von Architekten, Künstlern und Designern für Illustrationen und Skizzen und natürlich auch von Jedermann und den Einsatz für jeden Tag. Mit langlebiger, stabiler Acrylspitze in brillanten Farben bleibt der Klassiker auch zukünftig ein wertvoller Begleiter. In 12 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Faserschreiber Sign Pen | Strichstärke: | 0,8 mm | Schreibfarbe: | Hellblau | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Faserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Farbstofftinte auf wasserbasis | nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigentschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 83% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |