| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1131-SLW11P-FE Herst.-Nr.: SLW11P-FE EAN/GTIN: 4711577053769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker in zarten Pastellfarben mit 2 Spitzen, ideal zum Hervorheben, Unterschreichen, Markieren und Akzente setzen. In schlanker Stiftform ist der illumnia Textmarker der ideale Partner für Schule, Studium, Büro und im Haushalt. Die stabile Faserspitze in Keilform liefert breite Markierungen, mit der feinen Rundspitze sind ebenso feine Striche möglich. Der Marker ist mit einer Kappe mit Clip ausgestattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Textmarker illumina FLEX | Strichstärke: | 1 - 3,5 mm | Schreibfarbe: | Pastell-Orange | Ausführung der Spitze: | 2 flexible Keilspitze und 1 feine Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Tinte auf Wasserbasis in Pastelltönen | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |