| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-SMW26-FO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SMW26-FO EAN/GTIN: 4902506065810 |
| |
|
| | |
| Fenstermarker zur Anwendungen auf Glas und allen glatten, nicht porösen* Oberflächen. Die Tinte, in Anmutung flüssiger Kreide, lässt sich rückstandslos entfernen, sobald die Tinte gut durchgetrocknet ist. Die Tinte lässt sich von der Oberfläche trocken oder feucht abwischen. Ideal für Außen-Anwendungen – übersteht auch kräftige Regenschauer. In 8 Schreibfarben und 2 Strichstärken. * Ist die Oberfläche leicht rau/uneben – bitte vorher an unauffälliger Stelle testen. Hinweis! Nur mit geschlossener Kappe schütteln, die Tinte kann permanent sein in Textilien und auf porösen Oberflächen! Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kreidemarker Wet Erase | Strichstärke: | 0,6-4,0 mm | Schreibfarbe: | Orange | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | stark deckende flüssige Kreide auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | abwischbar: | ja, von allen nicht porösen Oberflächen | geeignet zur Anwendung auf: | glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |