Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Kreidemarker Wet Erase, 0,6-4,0mm Keilspitze, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Artikelbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-SMW26-GO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMW26-GO
EAN/GTIN:
     4902506065827
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Fenstermarker zur Anwendungen auf Glas und allen glatten, nicht porösen* Oberflächen. Die Tinte, in Anmutung flüssiger Kreide, lässt sich rückstandslos entfernen, sobald die Tinte gut durchgetrocknet ist. Die Tinte lässt sich von der Oberfläche trocken oder feucht abwischen. Ideal für Außen-Anwendungen – übersteht auch kräftige Regenschauer. In 8 Schreibfarben und 2 Strichstärken. * Ist die Oberfläche leicht rau/uneben – bitte vorher an unauffälliger Stelle testen. Hinweis! Nur mit geschlossener Kappe schütteln, die Tinte kann permanent sein in Textilien und auf porösen Oberflächen!
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kreidemarker Wet Erase
Strichstärke:
0,6-4,0 mm
Schreibfarbe:
Gelb
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
stark deckende flüssige Kreide auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
abwischbar:
ja, von allen nicht porösen Oberflächen
geeignet zur Anwendung auf:
glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, kreidemarker gelb, dekomarker, pentel kreidemarker, Kreide-Marker; Kreidemarker; Windowmarker; Spezialmarker (Windowmarker); Marker (Windowmarker); Flüssigkreide; Fenstermarker; Dekomarker; Fenster-Marker; Spezialmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.