Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PenTools Glas- und Kreidemarker SMW26, in Papier-Blisterverpackung, 1,5-4 mm, 4 Schreibfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1131-SMW26-PRO4MX1EU
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     SMW26-PRO4MX1EU
EAN/GTIN:
     4016284345887
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
PenTools by Pentel - Qualität für Markieren und Schreiben. Schreiben, planen, markieren, messen – ganz egal, was Sie sich vorgenommen haben – Projekte, die Ihre Handschrift tragen, sind immer etwas Besonderes. Für Ihr individuelles Projekt und spezifischen Anforderungen wurde die Produktreihe „PenTools by Pentel“ entwickelt. Produkte höchster Qualität zum Schreiben und Markieren, gepaart mit extremer Langlebigkeit, unterstützen sowohl Industrieunternehmen, Handwerker, das Baugewerbe, als auch jeden ambitionierten Heimwerker bei der erfolgreichen Projektumsetzung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
PenTools Kreidemarker Wet Erase
Strichstärke:
1,5-4,0 mm
Schreibfarbe:
4 Schreibfarben
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
stark deckende flüssige Kreide auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Besonderheiten:
Papier-Blisterverpackung
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
abwischbar:
ja, von allen nicht porösen Oberflächen
geeignet zur Anwendung auf:
glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, dekomarker set, dekomarker, pentel kreidemarker, Kreide-Marker; Kreidemarker; Windowmarker; Spezialmarker (Windowmarker); Marker (Windowmarker); Flüssigkreide; Fenstermarker; Dekomarker; Fenster-Marker; Spezialmarker; PenTools
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,6875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.